曜日別特売

キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト

キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト - エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト - エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト - エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト - エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト - エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト - エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト - エレコム
(1件のレビュー)

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。
0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。
表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。
お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。
計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。
ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。
無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。

セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30保証期間1年間精度保証温度(℃)13~33内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63026146HCS-KS01WHホワイト
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63026137HCS-KS01PNピンク
取扱い終了
代替品有
63026128HCS-KS01NVネイビー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63026137HCS-KS01PN63026146HCS-KS01WHHCS-KS01PN キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコム 63026146キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライトエレコム1個
1,998
税込2,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63026128
2022-01-07
用途: シリコンゴムの混ぜ合わせ

最小、最大単位はこれで十分。もう少し皿が大きくてもよかった。電源オフになる時間が短くて使いにくい。もう少し長めに設定するか、可変できるようにしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする