CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-17000
メモリ規格
DDR4-2133
メモリーインターフェイス
SODIMM
動作電圧(V)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
性能ランク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422763
CB8G-SOD4U2133H
8GB
RANK:1(Single Rank)
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65422779
CB16G-SOD4U2133
16GB
RANK:2(Dual Rank)
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65422788
CB32G-SOD4U2133
32GB
RANK:2(Dual Rank)
オープン
¥
62,980
¥69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65422806
CB16GX2-SOD4U2133
32GB(16GB×2)
RANK:2(Dual Rank)
オープン
¥
68,980
¥75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65422815
CB32GX2-SOD4U2133
64GB(32GB×2)
RANK:2(Dual Rank)
オープン
¥
119,800
¥131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください