曜日別特売

NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v

NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。

規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65422946CB8G-SOD4U2933H8GB
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
65422973CB8GX2-SOD4U2933H16GB(8GB×2)
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする