曜日別特売

リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ

リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴

インターフェース
【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)端子形状(USB端子)USB Type-A対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビットコネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)本体質量(kg)約1.3対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。対応(USB部)バスパワー 非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA保証期間1年動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)動作温度範囲(℃)5~40対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
最大消費電力(W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65423558LS710D08018TB36(2011年4月改定)C区分 0.0011
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65423506LS710D01011TB24(2011年4月改定)B区分 0.0083
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65423515LS710D02012TB24(2011年4月改定)B区分 0.0031
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65423524LS710D03013TB24(2011年4月改定)B区分 0.0022
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65423533LS710D04014TB24(2011年4月改定)B区分 0.0017
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65423549LS710D06016TB36(2011年4月改定)B区分 0.0014
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: NASとして使用中
有限会社 キムラプラン

NASとして購入しました。最初に設定が非常にややこしくて説明書では設定できずに、メーカーのコールセンターに電話しながら解決でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする