USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
色ブラック
質量(g)約55
ポート数4ポート
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)
保証期間6か月間
動作湿度(%)5~85
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A オス
コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
内容量1本
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07