薄型&軽量USBモバイルバッテリー【PSEマーク認証】

薄型&軽量USBモバイルバッテリー【PSEマーク認証】 - CORE

日本企業製の軽量&薄型かつコストパフォーマンスに優れたUSBモバイルバッテリーです。
出力高めな10,000mAhは自動識別機能付きで接続機器に最適な出力を行い充電をします。
保護回路設計により過電流対策・過電圧対策・過放電対策を行っています。
何より月産数十万個に及ぶ安定した生産量は、多くのお客様に支持される高い品質の証でもあります。
もちろん業務に使用しても安心なPSEマーク認証です。

用途非常用電源、スマホや携帯の充電用セット内容USBモバイルバッテリー、USBケーブル(10000mAhのみ)給電端子USB充電端子Micro-Bブラック内容量1個
注意
※使用後は空っぽのまま放置せず必ず充電を行って下さい。
※USB入力/出力端子を濡らしたまま使用しないで下さい。
※ケーブルを接続しても動作をしない場合はバッテリー本体側面のボタンを押して青色LEDを点灯させ充電/給電動作を開始して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
出力
入力
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
質量(g)
USBポート数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65423664M-840005V/1A5V/1A92.5×63.5×141051個口
取扱い終了
65423673MH-13100005V/2.1A5V/2.1A137×67×152242個口
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする