曜日別特売

mt CASA Tape Basic 50mm

mt CASA Tape Basic 50mm - カモ井加工紙
(2件のレビュー)

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は壁インテリア向けのワイドな和紙マスキングテープ。
貼ってはがせるから自由に壁の色を変えられ、透け感、重ね貼りも楽しめます。手を汚すこともなく、手軽に貼れ美しい和紙の色彩で日常を彩ります。
薄い和紙素材だから滑らかな曲線や円形のものにも沿うように、しっかりと貼ることができます。
切って、ちぎって、貼り方は自由自在に使用することができます。

用途壁、インテリア、家具、室内全般、DIY、賃貸幅(mm)50タイプロールタイプ基材和紙テープ長さ(m)10適合用途室内全般内容量1巻
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424459MTCA5093コルク
450
取扱い終了
返品不可
65424468MTCA5097パステルブルー
450
取扱い終了
返品不可
65424477MTCA5098パステルブラウン
450
取扱い終了
65424486MTCA5046ラベンダー
450
取扱い終了
返品不可
65424495MTCA5048サーモンピンク
450
取扱い終了
返品不可
65424504MTCA5050若緑
450
取扱い終了
返品不可
65424513MTCA5055瑠璃(るり)
450
取扱い終了
返品不可
65424529MTCA5056浅縹(あさはなだ)
450
取扱い終了
返品不可
65424538MTCA5084
450
取扱い終了
返品不可
65424547MTCA5059
450
取扱い終了
返品不可
65424556MTCA5085マットブラック
450
取扱い終了
65424565MTCA5086マットホワイト
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65424556
2023-04-17
用途: 遮光
製造業

窓を塞ぐカラーボードと併用して使用。
マットな色合いが上品で場所を選ばず粘着力もあり使いやすい。
ただ光を遮る為には2重にする必要があった。

対象商品 : 65424556
2022-03-16
用途: 柱をつや消し黒に

いい商品です。
つや消し黒が最高です。剥がした後ものり残りが無く最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする