mt CASA Tape DECO 100mm

mt CASA Tape DECO 100mm - カモ井加工紙

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は壁インテリア向けのワイドな和紙マスキングテープ。
貼ってはがせるから自由に壁の色を変えられ、透け感、重ね貼りも楽しめます。手を汚すこともなく、手軽に貼れ美しい和紙の色彩で日常を彩ります。
薄い和紙素材だから滑らかな曲線や円形のものにも沿うように、しっかりと貼ることができます。
切って、ちぎって、貼り方は自由自在に使用可能です。

用途壁、インテリア、家具、室内全般、DIY、賃貸幅(mm)100タイプロールタイプ基材和紙テープ長さ(m)10適合用途室内全般内容量1巻
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424863MTCA1100ドット・マンダリン
900
取扱い終了
返品不可
65424879MTCA1101ドット・アイス
900
取扱い終了
返品不可
65424888MTCA1102ドット・ナイトブルー
900
取扱い終了
返品不可
65424897MTCA1103ドット・ライム
900
取扱い終了
返品不可
65424906MTCA1104ストライプ・サーモンピンク
900
取扱い終了
返品不可
65424915MTCA1105ストライプ・ミントブルー
900
取扱い終了
返品不可
65424924MTCA1106ストライプ・銀
900
取扱い終了
返品不可
65424933MTCA1107ストライプ・ブラック
900
取扱い終了
返品不可
65424949MTCA1108ボーダー・いちご
900
取扱い終了
返品不可
65424958MTCA1109ボーダー・ぶどう
900
取扱い終了
返品不可
65424967MTCA1110ボーダー・オリーブ
900
取扱い終了
返品不可
65424976MTCA1111ボーダー・金
900
取扱い終了
返品不可
65424985MTCA1112方眼・菜の花
900
取扱い終了
返品不可
65424994MTCA1113方眼・ベリームース
900
取扱い終了
返品不可
65425003MTCA1114方眼・プール
900
取扱い終了
返品不可
65425019MTCA1115方眼・苔
900
取扱い終了
返品不可
65425028MTCA1116コーナー・いずみ
900
取扱い終了
返品不可
65425037MTCA1117ボックス・モノクロ
900
取扱い終了
返品不可
65425046MTCA1118手描きボーダー・モノクロ
900
取扱い終了
返品不可
65425055MTCA1119おぼろドット・火
900
取扱い終了
返品不可
65425064MTCA1120プール・ブルー
900
取扱い終了
返品不可
65425073MTCA1121マルチボーダー・パステル
900
取扱い終了
返品不可
65425089MTCA1122ラインパターン・グリーン
900
取扱い終了
返品不可
65425098MTCA1123三角とダイヤ・ピンク
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする