曜日別特売
モノタロウ

スノーワイパー アイススクレーパー付

スノーワイパー アイススクレーパー付 - モノタロウスノーワイパー アイススクレーパー付 - モノタロウスノーワイパー アイススクレーパー付 - モノタロウスノーワイパー アイススクレーパー付 - モノタロウスノーワイパー アイススクレーパー付 - モノタロウ
(13件のレビュー)

車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。

用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム幅(mm)250質量(g)372寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770)伸縮サイズ(mm)770~1240内容量1本
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用前に本製品に付着している砂やほこりを取除きご使用下さい。砂やほこりが付着したまま使用すると自動車に傷が付きます。
※雪や氷をたたき割ったり、力を入れて削り落とさないでください。ボディやガラスが変形・破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820248-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
残り107点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 自動車の雪下ろしに
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシタイプだと雪の抵抗で負けてしまうので、ヤハリスポンジ+ゴムワイパーがよい。何年かするとスポンジ部分がボロボロになりネットだけになって使えなくなるので、予備もストックしておくと安心。モノタロウブランドでずっと販売してくれることを願います。

2025-12-19
用途: ガラス窓の掃除
製造業

柄に貼ってあるシールが’ゆるむ’と’しまる’表記が逆でした!
なかなかゆるまなくて大がかりになってしまった。
かなり体力消耗してしまって疲れました。
さて、使用はまだですが、車の屋根の水切りにも使えそうですね。
自宅にも購入しようと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 65820248
2025-12-22
用途: 車の雪下ろし
運輸・通信業

雪が降らないためまだ未使用、ですがブラシタイプに比べて気を使わず使用出来そうです。
期待を込めて星5の評価にします

2026-01-16
用途: 自家用車の雪払いに使用します
サービス業

該当商品到着以来 未だ降雪がなく、評価出来ませんが、雨粒など拭ってみたところ期待していた機能であると思われます。

対象商品 : 65820248
2024-04-29
用途: 自家用車の雪かき

自家用車が増えたのでスポンジタイプを追加購入。気のせいかもしれないがブラシタイプよりよくかけると思うった。

1が参考にしています
2025-01-28
用途: 社有車雪下ろし用

安価ですが作りもしっかりしていて使い勝手がいいです。
雪の日に重宝しています。

対象商品 : 65820248
2024-05-07
用途: 車の雪かき
農・林・水産業

以前のスクレーパーが壊れたため、探していたところモノタロウで見つけました。値段は市価より安く購入することが出来ました。機能的には問題なく使用でき、お買い得と思われます。

対象商品 : 65820248
2024-02-18
用途: 車の発進時
大学受験DEN教育・研究機関

偶々購入後2週間で大雪。柄が長く軽いので50肩でも車の雪下ろしができた。固まっていない雪ならスポンジ側が使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする