曜日別特売

あつあつ耐熱鍋つかみ

あつあつ耐熱鍋つかみ - 富士商
(1件のレビュー)

お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ

材質本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコンブラック質量(g)125外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×175×45TKG品番9-0108-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65429334F8820m
800
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 家庭用鍋つかみ
ウッディいるま社

安くて頑丈です。
問題点は一つです。後ろにある留め具が緩いのです。
鍋はしっかりとつかむのですが、その鍋をこの鍋つかみで握ると、握る力で後ろの留め具が外れます。鍋に熱い汁ものがあるときは危険です。私は留め具のところに厚めのゴムを巻きつけて対策しました。安くて頑丈なのにもったいない。後一工夫ほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする