ばんじゅう用内袋 No.95

ばんじゅう用内袋 No.95 - 福助工業

逆ハシールをしているため、袋マチ部に食材が詰まらず、食材のロスを防げます。
ばんじゅう内で内容物をかきまぜる際、底マチ部への引っ掛かりがありません。
逆ハシールにより、ばんじゅうへの装着がより容易になりました。
ばんじゅう用内袋を使用する事で、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。

材質ポリエチレン(HDPE)半透明質量(g)15タイプナチュラル 逆ハタイプ有効内寸(mm)約570×380アズワン品番64-9287-88TKG品番9-0155-0801内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654294380460461
2,930
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする