曜日別特売

サイレントパワー ハンドミキサー

サイレントパワー ハンドミキサー - クイジナート

持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。
低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。
電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。
本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。
深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。
後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。
電 源:AC100V、50/60Hz
消費電力:175W、定格時間: 10 分
コード長:1.5m
回 転 数350~1100 回転/分の6段階

消費電力(W)175スピード調節6段階材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレスホワイト質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141アズワン品番64-9291-14TKG品番9-0505-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431373HM-PRO6J175
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする