曜日別特売

タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子

タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子 - タイガー魔法瓶タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子 - タイガー魔法瓶

安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。
「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。
本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。
沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。
カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。
ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。
カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。
業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。
注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。
外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。
節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。
ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。
広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。

質量(kg)1機能蒸気レス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65432466PCK-H060 KMマットブラック64-9291-889-0879-0101
15,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
65432475PCK-H060 WMマットホワイト64-9291-879-0879-0102
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする