フレッシュロックコーヒー

フレッシュロックコーヒー - タケヤ化学工業フレッシュロックコーヒー - タケヤ化学工業
(1件のレビュー)

軽くて丈夫、落としても割れにくい本体です。
中身が取り出しやすい広口タイプ!
ワンタッチで簡単にフタの開閉ができます。
汚れがつきにくい本体。
透明な上フタを使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
ブラック色パッキンなので汚れが目立ちにくい
本体の耐熱温度は60度です。熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
目安容量、レギュラーコーヒー:約430g

材質本体:PET/中フタ:PP/上フタ:飽和ポリエステル樹脂/パッキン:シリコーンゴムブラック質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×152アズワン品番64-9285-43TKG品番9-0906-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65432737-
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65432737
2023-08-15
用途: 店舗食材保管
らぴえ飲食業

韓国のりやアラレ菓子を保管しています。
底に百均で購入した食品用シリカゲルを入れてから海苔や鰹節を保管しています。
見た目もよく、湿気らず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする