ダイモン
コンスターチフードパック
コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!
材質
コンスターチ+ポリプロピレン
色
ホワイト
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433236
AGC-02
小
1100
175×130×50
64-9287-86
9-0988-0501
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65433245
AGC-01
大
1250
185×135×65
64-9288-06
9-0988-0502
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
65433254
AGC-03
小仕切
2100
210×155×70
64-9288-94
9-0988-0601
¥
5,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
65433263
AGC-04
3仕切
2450
210×220×80
64-9289-35
9-0988-0701
¥
6,030
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください