ダイモン
サトウキビフードパック
(1件のレビュー)
サトウキビ100%が生んだ自然素材!エコ容器のパイオニア!かさばらないため、ストックに最適!
材質
サトウキビ
色
ホワイト
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433279
AGS-02
小
900
175×115×50
64-9286-94
9-0988-0801
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65433288
AGS-01
大
1000
185×135×65
64-9287-39
9-0988-0802
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65433297
AGS-03
大仕切
1600
240×155×65
64-9288-56
9-0988-0901
¥
4,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65433306
AGS-04
3仕切
1900
220×200×80
64-9288-95
9-0988-1001
¥
5,050
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください