曜日別特売

洗えてたためる発酵器mini

洗えてたためる発酵器mini - 日本ニーダー

手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ
庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ
ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます
長時間タイマー機能:1分~24時間
約1分で組み立て可能
天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)

寸法(mm)保管時:360×350×350×160質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310設定温度(℃)25~42タイマー1分~24時間TKG品番9-1170-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65434593PF110D
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする