カネタ商会
ステンレスグローブケース
ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。
材質
SUS304
幅(mm)
270
高さ(mm)
70
質量(g)
1130
奥行(mm)
150
アズワン品番
64-9291-27
TKG品番
9-1469-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65436079
SGK-70
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください