ウィンカム
透明衛生マスク マスクリア ベーシック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
TKG品番
タイプ
フィルム寸法(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65436404
WM-BASIC-1
1個
14
135×55×90
透明フィルム・フレーム・ストッパー:ポリカーボネイト、シリコンパッド:シリコンゴム、バンド:ポリアミド・ポリウレタン、オーリング:ニトリルゴム、クロス:ポリアミド、携帯袋:ポリエチレン、ネックストラップ:ポリエチレン・SUS304
9-1492-1401
セット
-
1
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65436413
M-FILM-5
1個(5枚)
4
-
ポリカーボネイト
9-1492-1402
交換フィルム
65
5
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください