曜日別特売

透明衛生マスク マスクリア エコノ

透明衛生マスク マスクリア エコノ - ウィンカム透明衛生マスク マスクリア エコノ - ウィンカム
入数(枚)10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65436429M-ECONO-101セット(10枚)透明フィルム・フレーム・ストッパー:ポリカーボネイト、バンド:ポリアミド・ポリウレタン、オーリング:ニトリルゴム、クロス:ポリアミド、携帯袋:ポリエチレン69-1492-1501
5,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
65436438M-ECONOFILM-101個(10枚)ポリカーボネイト0.59-1492-1502
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする