エムタカ
No.241 ミニラー油入れ(スプーン付)
お客様ごとにお出しできるミニラー油入れです。テーブルに調味料容器を置いておかず、その都度お出しできるので衛生的です。
材質
フタ・スプーン:18-8ステンレス、ツマミ:真鍮クロームメッキ、容器:ソーダガラス
質量(g)
85
アズワン品番
64-9285-55
直径×高さ(mm)
45×65(スプーンセット時高さ78mm)
TKG品番
9-1985-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440096
NO.241
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください