TKG
麻の葉楕円3.8鉢
お通しなどの小鉢に
材質
陶磁器
高さ(mm)
45
質量(g)
155
短辺(mm)
105
長辺(mm)
110
アズワン品番
64-9283-75
TKG品番
9-2099-1401
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440428
T03-311
¥
740
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください