ミナミ産業
萬来鍋用コンロ
色
黒、茶
材質
陶器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径×高さ(mm)
TKG品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440473
-
1850
180×105
9-2118-0601
萬来鍋 大 (JANコード:4580137230663)専用コンロです。
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
65440489
-
870
132×97
9-2118-0602
萬来鍋 小 (JANコード:4580137230632)専用コンロです。
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください