アートナップ
テーブルクロス とりぼんシート
撥水性がある厚地素材で汚れ難く耐久性があるため長時間の使用が可能です。
燃やしてもダイオキシンが出ないPP素材です。
材質
ポリプロピレン
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1000×0.3
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
質量(g)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65441103
TSR-100R
1箱(100枚)
ワインレッド
M
61.5/1枚
64-9292-65
9-2492-0201
¥
54,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
65441119
TSR-100B
1箱(100枚)
ダークブルー
M
61.5/1枚
64-9292-64
9-2492-0202
¥
54,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
65441128
TSR-100G
1箱(100枚)
ダークグリーン
M
61.5/1枚
64-9292-63
9-2492-0203
¥
54,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
65441137
TSR-100W
1箱(100枚)
ホワイト
M
61.5/1枚
64-9292-62
9-2492-0204
¥
54,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
65441146
TSR-150R
1箱(50枚)
ワインレッド
L
136.5/1枚
64-9292-83
9-2492-0205
¥
57,000
取扱い終了
65441155
TSR-150B
1箱(50枚)
ダークブルー
L
136.5/1枚
64-9292-82
9-2492-0206
¥
57,000
取扱い終了
65441164
TSR-150G
1箱(50枚)
ダークグリーン
L
136.5/1枚
64-9292-81
9-2492-0207
¥
57,000
取扱い終了
65441173
TSR-150W
1箱(50枚)
ホワイト
L
136.5/1枚
64-9292-80
9-2492-0208
¥
57,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください