レッドスパイス
28L超低温冷凍庫
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。
簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。
移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様
製品重量:約66kg
電圧(V)
110
消費電力(W)
400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1120×470×490
有効内容量(L)
28
周波数
50/60Hz
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※起動時に大量の電気を使用します。ディープフリーザーを使用する際は専用の電源を確保し電力不足にならないようにしてください。
※商品は壊れないように、外箱を木箱で厳重に梱包し、お届けします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453947
RS-E1830
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません