曜日別特売
(17件のレビュー)

環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を
採用したハンドクリーナー。
植物由来原料を100%使用したスクラブです。
洗浄力に優れています!

タイプスクラブRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65460283-1袋(1.2kg)詰替用エコサーフA
2,350
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65460308-1箱(18kg)詰替用エコサーフA
20,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
65460274-1本(1.4kg)本体エコサーフA
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65460299-1缶(16kg)詰替用エコサーフA
19,250
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラッキーボーイ  エコサーフ  エース
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 油汚れの手洗い
製造業

ポンプ式なので、ワンプッシュで適度な量が出てくるので使いやすいです
油汚れの手がきれいになります
詰め替えを常備しています

対象商品 : 65460274
2025-05-09
用途: 自動車整備後の手洗い
製造業

スクラブ石鹸のケースに直接手を入れて取るタイプだと水がケースに入り不衛生ですが、こちらの商品はポンプタイプなのでその心配がありません。ポンプが詰まらず最後まで使えるかは様子を見ています。

2025-03-03
用途: 手の油洗剤に
有限会社城西計器自動車・二輪車・自転車関連業

色々な製品を購入・使用してきましたが、どれも汚れが落ちず、前回使用していた本品を再び購入して使用しましたが汚れがすごくよく落ちて助かりました。

2025-05-24
用途: 作業後の手洗いに
グリーンフラッグ自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れが良く落ちます
長く手をこすると油がよく溶けてキレイに落ちます

対象商品 : 65460283
2024-08-03
用途: 生花店での手洗い。
花のえき卸売・小売業

生花店ては月に2回と年末に松を扱い、お盆にはマキを扱います。手についたマツヤニやマキの樹液を落とすのに最適です。普段は1.4kgのボトル入りを使用していますが、効果を実感してもらうためにお試しサイズあればいいと思います。

対象商品 : 65460283
2023-11-10
用途: 機械、油作業のあとに

以前のエコサーフ・ラッキーボーイから使用しています。油汚れの落ちも良いです。★一つ落としているのは、以前のエコサーフと成分が変わったのか、粘度が変わったのかボトルの最後までうまく使いきれません。その時点で詰め替えをしても少々詰め替えがあまります。ボトルの問題かと思い、ボトルに充填してあるタイプも購入しましたが同じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 65460283
2023-11-02
用途: 機械油汚れが伴う作業時
じてん車いしい

一日に何回か使用していますが他の製品よりも汚れ落ちがよく手の荒れが少ないので気に入っています。変な匂いもありません。

対象商品 : 65460283
2024-07-26
用途: 車検、整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作業後手が油で汚れたときに使用しますが普通に落ちます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする