エンジニア
デジタルマルチメーター
接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。
オートパワーオフ機能付き。
背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。
ソフトケース付き。
用途
工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に
適合規格
IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V
表示
液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ
電池寿命(時間)
120
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)
保存温湿度範囲
-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65462329
SD-10
1台
70×127×12.5
101(電池含む)
CR2032(3V)リチウム電池×1個
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79514385
05710(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
70×127×12.5
101(電池含む)
CR2032(3V)リチウム電池×1個
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515880
05710(英語版一般校正証明書付)
1セット
70×127×12.5
101(電池含む)
CR2032(3V)リチウム電池×1個
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
デジタルマルチメーター/SD-10【エンジニア】
参考になった