横浜ディスプレイミュージアム
ハイドレンジアマット
材質
LIMEX 鉄
色
ピンク
長さ(cm)
葉:48
全長(cm)
99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65464009
FA -7266
¥2,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください