ブルーミングダリア

ブルーミングダリア - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)62花径(cm)17内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65464045FA -7275レッドホワイト
1,100
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
65464027FA -7275パープルホワイト
1,100
取扱い終了
返品不可
65464036FA -7275レッド
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする