横浜ディスプレイミュージアム
ナチュールカラーリリー
高さ(cm)
花:8.5
材質
鉄 PU PVC
全長(cm)
55
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65465655
FA -7336
ホワイトグリーン
¥850
¥
669
¥736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65465664
FA -7336
ワイン
¥850
¥
669
¥736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください