横浜ディスプレイミュージアム
セージピック
材質
ポリエステル PE 鉄 PA 紙
色
ホワイトグリーン
長さ(cm)
葉:5.5~9.5
全長(cm)
34
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65468376
FG -5041
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください