MAGIQ(東京堂)
トロワブロッサムスプレー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
寸法(cm)
【花】Φ5×82×20
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752238
FM003137-052
ダークピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
02754329
FM003137-002
ピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください