MAGIQ(東京堂)
ビビアンダリア
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ダリア
寸法(cm)
【花】Φ9×54×15
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752877
FM000865-009
オレンジ
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02753297
FM000865-012
オーキッド
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02753656
FM000865-021
オレンジイエロー
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02754801
FM000865-028
オレンジレッド
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません