横浜ディスプレイミュージアム
ミニダスティーミラーバンチ
材質
ポリエステル PE 鉄 PA 紙
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
18
寸法(Φcm)
葉:5
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65468997
FG -5090
¥300
¥
239
¥263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください