横浜ディスプレイミュージアム
ドライドグラススプレー
材質
PE 鉄
色
ベージュ
長さ(cm)
穂:18~20
全長(cm)
92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469426
FG -5127
¥1,300
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください