横浜ディスプレイミュージアム
オリーブツリーブランチ
材質
ポリエステル PE 鉄 PS
色
グリーン
径(Φmm)
実:20
全長(cm)
81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469514
FG -5133
¥2,500
¥
1,998
¥2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください