横浜ディスプレイミュージアム
ベンジャミンバロックブランチM
材質
PE 鉄
色
グリーン
サイズ
M
幅(cm)
葉:2.5
全長(cm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469819
FG-5048
¥1,000
¥
939
¥1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください