横浜ディスプレイミュージアム
ベンジャミンバロックブランチS
材質
PE 鉄
色
グリーン
サイズ
S
幅(cm)
葉:2.5
全長(cm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469828
FG-5049
¥680
¥
639
¥703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください