横浜ディスプレイミュージアム
アスパラファーンハンガー
材質
PE 鉄
色
グリーン
幅(cm)
20
長さ(cm)
葉:12
全長(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470004
GL -5245
¥1,800
¥
1,498
¥1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください