横浜ディスプレイミュージアム
ドライルックアイビーガーランド
材質
ポリエステル PE
色
ライトグリーン
全長(cm)
150
寸法(Φcm)
葉:4~6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470336
GL -5273
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください