横浜ディスプレイミュージアム
ホーランドアイビーバインS
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
40
寸法(Φcm)
葉:2.4~4.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470354
GL -5275P
¥700
¥
549
¥604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください