横浜ディスプレイミュージアム
イングリッシュアイビーブッシュL
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
60
寸法(Φcm)
葉:2.4~4.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470379
GL -5277P
¥2,100
¥
1,898
¥2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください