曜日別特売

ワイヤレスモニター付き テレビドアホン

ワイヤレスモニター付き テレビドアホン - Panasonic(パナソニック)

持ち運んで便利ワイヤレスモニター子機。
配線不要で、持ち運びができ、室内のどこにいても映像と音声で来客応対が可能。
留守中でも便利来訪者を録画できる。
来客画像を8枚連続で自動録画(最大50件、400枚)し、コマ送り再生機能で確認できる。
モニター中は必要に応じて手動で録画することも可能。
窓(ドア)が開くとセンサーがドアホンにお知らせ。
登録した開閉センサー/ドアセンサーが窓(ドア)が開いたことを検知すると、モニター親機やワイヤレスモニター子機が報知音と画面表示で通知。
スリムデザイン(モニター親機)奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、インテリアにも調和。
ワイヤレスアダプター機能:配線接続しなくてもパナソニック製の対応電話機、ファクスで来客応対が可能。

用途訪問者の確認に、顔確認/玄関ドアを開けずに対応/防犯対策に、玄関カメラワイヤレスモニターカラー子機親機セット、自動録画留守番ドア開閉察知チャイム質量(kg)親機:約0.48、子機:約0.17(露出時)、ワイヤレスモニター子機:約0.16、充電台:約0.17ホワイト取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機:(露出型)JIS 1個用スイッチボックス適合電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給、充電台:AC100(50/60Hz)消費電力(W)親機:(待ち受け時)約1.2/(動作時)約6、充電台:(待ち受け時)約0.25/(充電時)約0.65出力【親機A接点】定格負荷ACDC24V/0.3A以下最小適用負荷DC5V/1mA、【親機ビデオ】なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機(モニター):約143×235×186 、玄関子機(カメラ):約99×37×131、ワイヤレスモニター子機:約52×30×173、充電台:約81×76×43(突起部除く)連続使用時間(時間)ドア本通話:約2照明子機:赤外線LEDバッテリーワイヤレス子機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)ディスプレイ親機:約3.5型カラー液晶ディスプレイ、子機:2.2型 カラー液晶ディスプレイバッテリー電圧(V)ワイヤレス子機:DC2.4充電時間(時間)ワイヤレス子機:約10電源タイプ充電式撮像素子玄関子機:約30万画素バッテリー容量(mAh)ワイヤレス子機:650無線通信方式親機:1.9GHz TDMA-WB、子機:1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)子機:1(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)約100通信距離(m)ワイヤレス子機:約100内容量1台
注意
※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要。
※ワイヤレスモニター子機は増設不可。
※開閉センサーを本機に登録した場合は、窓センサーとしてのみ機能します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474028VL-SWD220K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする