アイセン
手洗い習慣ブラシ
手全体や爪の中、指の間などの汚れを無理なく優しく洗えます。極細毛で細部の汚れも しっかり落とせるので、インフルエンザ予防に適しています。 皮膚や爪に優しい、やわらか素材です。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
105×55×25
本体質量(g)
37
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475394
BX165
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください