FSC
ファースト アルカリパワークリーナー
水に溶かすだけで簡単にアルカリ水が出来る!
様々な場所で使用いただけます。
希釈して使用するので大幅なコスト削減につながります。
保管スペースをとらず、持ち運びも簡単です。
人にも優しく手荒れや肌荒れ予防に。
用途
洗浄、除菌、消臭
成分
炭酸ナトリウム・硫酸ナトリウム
液性
アルカリ性(pH12.0以下)
使用箇所
床・テーブル・カーペット・電化製品・トイレ廻り・レンジ・コンロ廻りなどのあらゆる箇所にお使いいただけます。
希釈の目安
(100倍希釈水の場合)500mLスプレーボトルに水を入れてください。付属のロートを使って本製品を5g(付属スプーン1杯)を入れてください。軽く振って混ぜればアルカリ水の完成です。
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(400g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65477275
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください