野宮産業
金型清掃用掃除機ブラシ
市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途
樹脂成形ライン等の金型清掃
色
黄色
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.35
毛材
コーネックス
内容量
1個
注意
※掃除機本体部は耐熱仕様ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65477555
-
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください