LED スタンドライト AC式 作業灯

LED スタンドライト AC式 作業灯 - アイリスオーヤマ

【安心の防水・防塵設計 IP65】【演色性 Ra80】【明るさ5,000lm】【色温度 5,000K】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。

用途【安心の防水・防塵設計 IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)4000電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850主要材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス定格入力電流(A)0.46保証期間お買上げ日より1年間設置場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000光色電球色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電球の種類
電源コード(m)
定格消費電力(W)
電源タイプ
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65489638LLT-5000S-WP5000LEDVCTケーブル:約5付50電源コード式IP65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする