LED スタンドライト AC式 作業灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65489638 品番LLT-5000S-WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【安心の防水・防塵設計 IP65】【演色性 Ra80】【明るさ5,000lm】【色温度 5,000K】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。

全光束(Lm)5000 電球の種類LED 電源コード(m)VCTケーブル:約5付 定格消費電力(W)50 電源タイプ電源コード式 保護等級IP65 用途【安心の防水・防塵設計 IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 質量(g)4000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880〜1850 主要材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 定格入力電流(A)0.46 保証期間お買上げ日より1年間 設置場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000 光色電球色

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする