住商モンブラン
ジャンパー 兼用
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与。
ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
制電双糸ツイル
袖丈
長袖
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65491756
KT8701-9_S
S
59
110
78
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
65491765
KT8701-9_M
M
62
118
85
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
65491774
KT8701-9_L
L
65
126
88
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
12日以内出荷
65491783
KT8701-9_LL
LL
67
136
89
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
65491799
KT8701-9_3L
3L
67
151
88
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
65491808
KT8701-9_4L
4L
67
166
89
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった