住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。
下衣は住商モンブラン RS7701がペアです。
袖丈
長袖
機能
イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
制電交織ポプリン
混率(%)
ポリエステル75、綿25
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65492176
RP8701-6_S
グリーン
S
59
110
78
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492185
RP8701-6_M
グリーン
M
62
118
85
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492194
RP8701-6_L
グリーン
L
65
126
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65492203
RP8701-6_LL
グリーン
LL
67
136
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65492219
RP8701-6_3L
グリーン
3L
67
151
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492228
RP8701-6_4L
グリーン
4L
67
166
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492237
RP8701-4_S
ブルー
S
59
110
78
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492246
RP8701-4_M
ブルー
M
62
118
85
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65492255
RP8701-4_L
ブルー
L
65
126
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
65492264
RP8701-4_LL
ブルー
LL
67
136
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
65492273
RP8701-4_3L
ブルー
3L
67
151
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492289
RP8701-4_4L
ブルー
4L
67
166
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492298
RP8701-2_S
白
S
59
110
78
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492307
RP8701-2_M
白
M
62
118
85
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65492316
RP8701-2_L
白
L
65
126
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492325
RP8701-2_LL
白
LL
67
136
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492334
RP8701-2_3L
白
3L
67
151
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65492343
RP8701-2_4L
白
4L
67
166
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった